※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
TSX型用ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
50.00
注文コード
64272839
品番
BX0850
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
50.00
寸法D(Φmm)
13.00
寸法B(mm)
6
名称
キャップスクリュー(六角穴つきボルト)
寸法d(Φmm)
M8
注意
※画像は代表画像を使用しています。