※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
TSX型用ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
60.00
注文コード
64272875
品番
BX1660
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
2.00
寸法L(mm)
60.00
寸法D(Φmm)
24.00
寸法B(mm)
14
名称
キャップスクリュー(六角穴つきボルト)
寸法d(Φmm)
M16
注意
※画像は代表画像を使用しています。