※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ねじ/ボルト
アルネックス ANX型用クランプねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64272900
品番
BXA0310IP
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キャップスクリューです。
ピッチ(mm)
0.50
寸法L(mm)
7.50
寸法H(mm)
2.400
寸法D(Φmm)
5.30
寸法B(mm)
10IP
寸法l(mm)
全ねじ
名称
キャップスクリュー(トルクスプラス穴付き)
寸法d(Φmm)
M3
推奨締付トルク(N・m)
2.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。