※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルネックス ANX型用スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64272909 品番TRXW10IP
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウィングレンチです。

寸法B(mm)10IP 寸法C(mm)40.0 名称ウィングレンチ(トルクスプラス) 寸法d(Φmm)2.6 寸法b1(mm)75.0 寸法b2(mm)40
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする