※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルネックス ANX型用ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64272918 品番 BXH0825-D13
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

センタボルトです。

ピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)25.00 寸法H(mm)8.000 寸法D(Φmm)13.00 寸法B(mm)6 寸法l(mm)全ねじ 名称OH付キャップスクリュー 寸法d(Φmm)M8
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする