※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
アルネックス ANX型用ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64272927
品番
BXH1030-D16
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
センタボルトです。
ピッチ(mm)
1.50
寸法L(mm)
30.00
寸法H(mm)
10.000
寸法D(Φmm)
16.00
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
全ねじ
名称
OH付キャップスクリュー
寸法d(Φmm)
M10
注意
※画像は代表画像を使用しています。