※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
アルネックス ANX型用ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64272936
品番
BXH1235-D18
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
センタボルトです。
ピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
35.00
寸法H(mm)
12.000
寸法D(Φmm)
18.00
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
全ねじ
名称
OH付キャップスクリュー
寸法d(Φmm)
M12
注意
※画像は代表画像を使用しています。