※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルネックス ANX型用ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64272945 品番 BXH1235-D33
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

センタボルトです。

ピッチ(mm)1.75 寸法L(mm)35.00 寸法H(mm)10.000 寸法D(Φmm)33.00 寸法B(mm)10 寸法l(mm)全ねじ 名称OH付キャップスクリュー 寸法d(Φmm)M12 寸法H2(mm)2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする