※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
アルネックス ANX型用ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64272961
品番
BXH1635-D40
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
センタボルトです。
ピッチ(mm)
2.00
寸法L(mm)
35.00
寸法H(mm)
10.000
寸法D(Φmm)
40.00
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
30
名称
OH付キャップスクリュー
寸法d(Φmm)
M16
注意
※画像は代表画像を使用しています。