自動車用コネクタ 赤 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64272987 品番ATSS-16-KIT02
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Amphenol の 16 サイズ速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアで、14 AWG ワイヤを使用しています。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト

仕様●直径:8.8mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9797 アズワン品番65-7717-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする