センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64273258 品番60711 RKWUE 19-242/10 M
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピン( 18+PE ) M23 角度付きメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 2 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベース材質: CuZn 動作温度: -25 → +80℃

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19●コード番号:197-2958 アズワン品番65-7445-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする