※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCET0702008L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64273627 DCET0702008L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64273627

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.08[008] 注文コード64273627 品番DCET0702008L-FX AC1030U
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.7 精度E 寸法D1(Φmm)2.8 勝手左[L] チップ色銀色 切刃(mm)7 コーティングAC1030U 高さ公差(mm)0.025 ブレーカFX 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.08[008] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.025 内接円公差(mm)0.025 ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[D] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)55 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする