日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 架台/スタンド/ホルダー類
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用クランプ
テーパー用クランプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64273757
品番
KC-2429
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
仕様
●TS用:24●色:グリーン●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-2429
アズワン品番
65-8670-51