曜日別特売
RDET0803M0EN-G ACM200 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64274991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDET0803M0EN-G ACM200 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64274991
RDET0803M0EN-G ACM200 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64274991

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)切刃長さ(mm)8.0注文コード64274991品番RDET0803M0EN-G ACM200
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高硬度ステンレス鋼加工用。
新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。

用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材切刃長さ(mm)8.0精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM200)みぞ穴T適合カッターRSX(F)08000ES使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1内接円IC(mm)8
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする