※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.1[01]
注文コード
64275228
品番
TCGT090201L-FX AC5025S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.6
精度
G
寸法D1(Φmm)
2.5
勝手
左[L]
チップ色
銀色
切刃(mm)
9
コーティング
AC5025S
高さ公差(mm)
0.025
ブレーカ
FX
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.1[01]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.025
ブレーカすくい角(°)
15
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
2.38[02]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
5.56
注意
※画像は代表画像を使用しています。