※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCGT090202L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64275341 TCGT090202L-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64275341

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.2[02] 注文コード64275341 品番TCGT090202L-FX AC1030U
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
タイプポジティブ 切刃長さ(mm)9.6 寸法D1(Φmm)2.5 勝手左[L] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)09 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカFX 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート正三角形[T] ブレーカ種類勝手付き インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)7[C] 等級記号G 内接円IC(mm)5.56
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする