※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCGT090202L-FY AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64275377 TCGT090202L-FY AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64275377

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.2[02] 注文コード64275377 品番TCGT090202L-FY AC5015S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 精度G 寸法D1(Φmm)2.5 勝手左[L] チップ色銀色 切刃(mm)9 コーティングAC5015S 高さ公差(mm)0.025 ブレーカFY 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.025 ブレーカすくい角(°)15 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)5.56
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする