※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの ロッドタイプ
ELECTDriveRod 80mm5Pch55AMtrRsEnc200mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64275489
品番
E/809080/05M/DNA/200
参考基準価格(税別)
¥1,119,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4942
アズワン品番
65-7965-07