※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXD02509IPC キャップスクリュー 住友電工ハードメタル 64275666 BXD02509IPC キャップスクリュー 住友電工ハードメタル 64275666

キャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64275666 品番 BXD02509IPC
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。

ピッチ(mm)0.45 長さL(mm)9.00 幅B(mm)10IP 径D(Φmm)4.10 寸法d(Φmm)M2.5 角度α(°)0
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする