ツナギ服 レッド 34011-71シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64275769 品番34011-71-4L
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い レッド サイズ4L 番号コード:124-0062 胸囲(cm)135 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 総丈(cm)168 アズワン品番65-8448-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする