曜日別特売
LDM-8-50-LWP25-BK クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-8-50-LWP25-BK クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275856
LDM-8-50-LWP25-BK クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275856
LDM-8-50-LWP25-BK クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64275856

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64275856品番LDM-8-50-LWP25-BK
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法B(mm)9寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法Dw(mm)25寸法h(mm)31寸法H(mm)45寸法H'(mm)49寸法Lm(mm)50寸法Lw(mm)2寸法M(mm)M8M並目M8寸法R(mm)63寸法s(mm)6.5寸法s1(mm)6寸法tw(mm)3ねじピッチ1.25最大荷重(N)180最大締付力(kN)10歯数24ねじ規格並目色(本体)BK材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする