※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64276120
品番
TPGX110304R-SDW T2500Z
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
切刃長さ(mm)
11.0
精度
G
寸法D1(Φmm)
3.4
勝手
右[R]
チップ色
金色
切刃(mm)
11
高さ公差(mm)
0.025
ブレーカ
SDW
切削領域
仕上〜軽切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.025
ブレーカすくい角(°)
0
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11[P]
チップ溝・穴記号
X
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。