サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000002CMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64276155
品番
N123H204000002CM
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
突切り加工用。
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):24.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●最大切り込み:24.1●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8681
アズワン品番
65-8202-72