※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2[12]
注文コード
64276339
品番
CNMM190612N-MP AC6020M
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
19.3
精度
M
寸法D1(Φmm)
7.94
勝手
なし[N]
チップ色
白色+黒
切刃(mm)
19
コーティング
AC6020M
高さ公差(mm)
0.15
ブレーカ
MP
切削領域
粗切削
コーナー半径(mm)
1.2[12]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.1
ブレーカすくい角(°)
0
使用インサート
菱形[C]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
6.35[06]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
M
内接円IC(mm)
19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。