※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM190616N-MP AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276461 CNMM190616N-MP AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276461

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.6[16] 注文コード64276461 品番CNMM190616N-MP AC6020M
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)19.3 精度M 寸法D1(Φmm)7.94 勝手なし[N] チップ色白色+黒 切刃(mm)19 コーティングAC6020M 高さ公差(mm)0.15 ブレーカMP 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)1.6[16] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.1 ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする