※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGG150408N-SU T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276750 DNGG150408N-SU T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276750

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質コーテッドサーメット・T2500Z コーナー半径(mm)0.8[08] 注文コード64276750 品番DNGG150408N-SU T2500Z
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
材質コーテッドサーメット・T2500Z 切刃長さ(mm)15.5 精度G 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)15 高さ公差(mm)0.025 ブレーカSU 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.025 ブレーカすくい角(°)13 使用インサート菱形[D] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする