※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHM-10-16-W-OR クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277064 LHM-10-16-W-OR クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277064 LHM-10-16-W-OR クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277064

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)16 色(本体)OR 最大荷重(N)290 注文コード64277064 品番LHM-10-16-W-OR
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法Lm・色・最大荷重など120種類から選べます 他の種類を見る

ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)16 寸法D(mm)21 寸法Ds(mm)18.4 寸法Dw(mm)20 寸法h(mm)36 寸法H(mm)34 寸法H'(mm)38 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)78 寸法s(mm)8 寸法s1(mm)7 寸法ts(mm)2.5 寸法tw(mm)1 ねじピッチ1.5 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 使用例LHM-W_2.eps 歯数26 ねじ規格並目 色(本体)OR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする