NF-TPGW110304P DA1000 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64279358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.4[04]材種DA1000注文コード64279358品番NF-TPGW110304P DA1000
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)10.4寸法D1(Φmm)3.4コーナー半径(mm)0.4[04]材種DA1000使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする