BNBR2D150R020-0454 BNX20 スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64280530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNBR2D150R020-0454 BNX20 スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64280530
BNBR2D150R020-0454 BNX20 スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64280530

スミボロン ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数2首径(mm)1.47注文コード64280530品番BNBR2D150R020-0454 BNX20
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

仕様さらい刃:有り材質BNX20刃数2全長(mm)50刃長(mm)1.2被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)1.47加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBN外径(mm)1.5シャンク径(mm)4半径(Φmm)0.2(コーナ・ボール)FIG1首下長LU(mm)4.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする