※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM160612N-HG AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64280600 CNMM160612N-HG AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64280600

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2[12] 注文コード64280600 品番CNMM160612N-HG AC8020P
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など1792種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.1 精度M 寸法D1(Φmm)6.35 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)16 コーティングAC8020P 高さ公差(mm)0.15 ブレーカHG 切削領域重切削 コーナー半径(mm)1.2[12] 穴の有無あり 厚さ公差(mm)0.13 内接円公差(mm)0.1 ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)15.875
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする