曜日別特売
SCBS-M5-12-FB クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCBS-M5-12-FB クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280677
SCBS-M5-12-FB クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280677
SCBS-M5-12-FB クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280677

クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)12
寸法d(mm)2.5
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード64280677品番SCBS-M5-12-FB
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

すべてのサイズを全ねじで標準化。
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法B(mm)4寸法d(mm)2.5寸法D(mm)3寸法D1(mm)8.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)5寸法L2(mm)2.4寸法M(mm)M5M並目M5ねじピッチ0.8ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
91:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする