※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M4-16-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280939 SCS-M4-16-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280939 SCS-M4-16-FB クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64280939

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64280939 品番 SCS-M4-16-FB
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

寸法B(mm)2 寸法d(mm)2 寸法D(mm)2.5 寸法L(mm)16 寸法M(mm)M4 M並目M4 ねじピッチ0.7 ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする