※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUSB-2B-1212 クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281203 CUSB-2B-1212 クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281203 CUSB-2B-1212 クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281203

クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64281203 品番CUSB-2B-1212
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。

材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙) 寸法L(mm)25.5 寸法H(mm)4 寸法L1(mm)12 寸法W(mm)12 適合シャフト□12 <tol>-0.43〜0</tol> 最大保持力(N)100
注意
※[[CUSB]]は底面を機器・装置または底面カバー[[CUSB-BC]]に取りつけてご使用ください。機器・装置や底面カバーに取りつけずに使用すると、角シャフトを保持できません。
※[[CUSB]]を機器・装置や底面カバーに固定した後に角シャフトを挿入してください。角シャフトを先に挿入すると、[[CUSB]]が破損する可能性があります。
※ロック後に操作ボタンを片側のみ押した場合、操作ボタンを押した方向のロックが解除されます。
※[[CUSB]]は摩擦締結を利用した商品です。角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大保持力が低下することがあります。
※角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、角シャフトが傷ついたり、[[CUSB]]が破損する可能性があります。
※過大な負荷が作用し、操作ボタンがロックした場合、[[CUSB]]を固定しているボルトを緩めた後に、操作ボタンを操作してください。無理な操作を行った場合、[[CUSB]]が破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする