スタンダードトグルスイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64281238 品番8A1022C-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け

仕様カラーキャップは別売りです。 極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜85 定格DC20V-25mA 端子形状PC端子 保存温度(℃)-40〜85 絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V) 接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀 機械的開閉耐久性50000回 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)24±6 操作部形状スタンダードトグル スイッチ特性ON-OFF-ON アズワン品番67-0442-14 メッキニッケル+金 耐電圧(V/min)初期:AC1500 最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする