※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

47-80-682-10 キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64281386 47-80-682-10 キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64281386 47-80-682-10 キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64281386

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ノブ)アルミニウム(6000系)/無処理(白)、(ねじ)ねじ径M3 :ステンレス(400系)、ねじ径M4・M5・M6 :スティール、焼入れ/三価クロメート処理、(口金)アルミニウム(6000系)/無処理(白)、(スプリング)ステンレス(300系) 寸法L(mm)1.8 寸法M(mm)M6 注文コード64281386 品番47-80-682-10
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は材質・寸法L・寸法Mなど16種類から選べます 他の種類を見る

手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。

材質(ノブ)アルミニウム(6000系)/無処理(白)、(ねじ)ねじ径M3 :ステンレス(400系)、ねじ径M4・M5・M6 :スティール、焼入れ/三価クロメート処理、(口金)アルミニウム(6000系)/無処理(白)、(スプリング)ステンレス(300系) ねじピッチ1 寸法L(mm)1.8 寸法D(mm)14.7 寸法B(mm)0.4 寸法D1(mm)8.1 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)19.3 寸法H2(mm)12.7 寸法P1(mm)1.2 寸法P2(mm)7.8 寸法Amin(mm)1.5 寸法Amax(mm)3.2 ねじのあそび0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする