※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 注文コード64281555 品番0B15060090 KH03
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は寸法Lなど19種類から選べます 他の種類を見る

強度、靭性に優れた微粒合金。
A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。

用途金型ダイ素材。 材質KH03 寸法L(mm)150 寸法T(mm)9.0 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0〜0 公差L+1.5〜0 公差T(mm)+0.5〜+0.2 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする