※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDCS-20-12 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281639 RDCS-20-12 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281639 RDCS-20-12 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281639

カラー - ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)12 寸法D(mm)20 注文コード64281639 品番RDCS-20-12
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は寸法d・寸法Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

デジタルポジションインジケータ用カラー。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。

使用例
RDPS_RDTS_index.eps
RDSS_index.eps
寸法C(mm)5.5 寸法d(mm)12 寸法D(mm)20 寸法L(mm)25 寸法Lc(mm)4.5 適合インジケータRDPS・RDTS・REDTS 材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
注意
※[[RDCS]]を取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする