曜日別特売
RDCS-20-16 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDCS-20-16 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281666
RDCS-20-16 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281666
RDCS-20-16 カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64281666

カラー - ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64281666品番RDCS-20-16
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

デジタルポジションインジケータ用カラー。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。

使用例
RDPS_RDTS_index.eps
RDSS_index.eps
寸法C(mm)5.5寸法d(mm)16寸法D(mm)20寸法L(mm)25寸法Lc(mm)4.5適合インジケータRDPS・RDTS・REDTS材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
注意
※[[RDCS]]を取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする