※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAF-44-M5-RD カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64281833 LWAF-44-M5-RD カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64281833 LWAF-44-M5-RD カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64281833

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)44 M並目M5 注文コード64281833 品番LWAF-44-M5-RD
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088
この商品は寸法R・M並目など52種類から選べます 他の種類を見る

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法M(mm)M5 M並目M5 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじピッチ0.8 レバー色レッド ねじ規格並目 色(本体)RD 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする