※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
超硬プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
64282079
品番
0B15060040 KH03
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
強度、靭性に優れた微粒合金。
A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。
用途
金型ダイ素材。
材質
KH03
寸法L(mm)
150
寸法T(mm)
4.0
寸法W(mm)
60
公差(mm)
W:+1.0〜0
公差L
+1.5〜0
公差T(mm)
+0.5〜+0.2
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。