※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
超硬プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
64282176
品番
0B10060020 A1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
用途
エンドミル、IT関連金型パンチ素材。
材質
A1
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
2.0
寸法W(mm)
60
公差(mm)
W:+1.0〜0
公差L
+1.5〜0
公差T(mm)
+0.5〜+0.2
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。