※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBF-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282524 LWBF-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282524 LWBF-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282524

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)82 M並目M8 注文コード64282524 品番LWBF-82-M8-SG
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法R・M並目など27種類から選べます 他の種類を見る

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)22.5 寸法D(mm)20 寸法e(mm)3.7 寸法H(mm)30 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法R(mm)82 寸法T(mm)20 ねじピッチ1.25 レバー色シルバーグレー ねじ規格並目 色(本体)SG 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする