LWBFS-44-M4-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBFS-44-M4-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282619
LWBFS-44-M4-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282619
LWBFS-44-M4-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282619

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法M(mm)M4
M並目M4
寸法R(mm)44
レバー色レッド
内容量1個注文コード64282619品番LWBFS-44-M4-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7寸法Lf(mm)8寸法M(mm)M4M並目M4寸法R(mm)44寸法T(mm)12ねじピッチ0.7レバー色レッドねじ規格並目色(本体)RD寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法H(mm)19.5材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする