LWBFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282786
LWBFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282786
LWBFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282786

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法M(mm)M8
M並目M8
寸法R(mm)82
レバー色シルバーグレー
内容量1個注文コード64282786品番LWBFS-82-M8-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,957
販売価格(税別)
2,688

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法h(mm)(0°)19.5寸法h(mm)(90°)18.5寸法Lf(mm)12寸法M(mm)M8M並目M8寸法R(mm)82寸法T(mm)20ねじピッチ1.25レバー色シルバーグレーねじ規格並目色(本体)SG寸法d(mm)22.5寸法D(mm)20寸法e(mm)3.7寸法H(mm)30材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする