※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAMS-44-M4-20-NI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64282813 LWAMS-44-M4-20-NI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64282813 LWAMS-44-M4-20-NI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64282813

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64282813 品番 LWAMS-44-M4-20-NI
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法M(mm)M4 寸法R(mm)44 寸法Lm(mm)20 寸法H'(mm)2 最大締付力(kN)2.4 M並目M4 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする