※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質ACX70注文コード64282919品番2NC-CCGW09T308LT BNC2020
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・材質・材種など69種類から選べます他の種類を見る 1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。
焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。