LWAM-101-M10-25-OR カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283066 LWAM-101-M10-25-OR カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283066 LWAM-101-M10-25-OR カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64283066

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64283066 品番 LWAM-101-M10-25-OR
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)30 寸法D(mm)26 寸法H(mm)40 寸法H'(mm)4 寸法h(mm)(0°)25.3 寸法h(mm)(90°)23.8 寸法T(mm)25 ねじピッチ1.5 レバー色オレンジ 最大締付力(kN)16 ねじ規格並目 色(本体)OR 材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ) 形状L字型 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 種類カムレバー 回し半径(mm)101 取付部おねじ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする