寸法d(mm)30
寸法D(mm)26
寸法H(mm)40
寸法H'(mm)4
寸法h(mm)(0°)25.3
寸法h(mm)(90°)23.8
寸法T(mm)25
ねじピッチ1.5
レバー色レッド
最大締付力(kN)16
ねじ規格並目
色(本体)RD
材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)
形状L字型
材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
種類カムレバー
回し半径(mm)101
取付部おねじ
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10