サンドビック
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
64283390
品番
R390170448EPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
チップブレーカー・材種・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●チップサイズ:17●s:4.7●re:4.8●la:17●iW:9.6●サンドビック コロミル390用チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-8181
アズワン品番
65-8229-78