寸法d(mm)15
寸法D(mm)12
寸法H(mm)19.5
寸法H'(mm)2
寸法h(mm)(0°)13.2
寸法h(mm)(90°)12.7
寸法T(mm)12
ねじピッチ0.7
レバー色レッド
最大締付力(kN)2.4
ねじ規格並目
色(本体)RD
材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)
形状L字型
材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
種類カムレバー
回し半径(mm)44
取付部おねじ
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M4